TACO Flödesbrytare 3.5 - 600 Spdt


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: UL, CSA, CE , Anslutningsstorlek: 1" , Flödeshastighet: Flöde Öka 4.5 till 9.5 gpm, Flöde minska 3.5 till 7 gpm , Hz: 60 , Material: Mässing, rostfritt stål, EPDM, fluorsilikon , Max. Vätsketemperatur: 250 grader , Max. Tryck: 250 psi , Fas: 1 , Spänning: 24/125/250 , blött material: Mässing, rostfritt stål, EPDM, fluorsilikon
StilModellKontaktbetygMax. OmgivningstemperaturMax. HPByt typPris (ex moms)
A
IFSWSBF-1
10A vid 125/250151 grader1/3SPDT3 881 SEK
B
IFSWSBR-1
10A vid 125/250 VAC151 grader1/3SPDT4 411 SEK
C
IFSW2BR-1
15A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT4 533 SEK
D
IFSW2BF-1
15A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT5 962 SEK
E
IFS01BF-1
15A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4SPDT3 092 SEK
F
IFS02BF-1
15A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT5 234 SEK
G
IFS01BR-1
15A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4SPDT4 285 SEK
H
IFSH2BF-1
22A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1(2) SPDT4 269 SEK
I
IFSH1BR-1
22A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT3 906 SEK
J
IFSH1BF-1
22A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT3 620 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?