Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TALON PRECISIONSVERKTYG BBC1751250 CNC Bussning 1.250 tum diameter 3.500 tum Längd 1 hål | AH7HWC 36UM28

TALON PRECISION TOOLING BBC1751250 CNC bussning 1.250 tum diameter 3.500 1 tum Längd XNUMX hål

Finns i lager
Artikel: AH7HWC Modell: BBC1751250Korsreferens: 36UM28

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCNC-bussning
Inuti Dia.1.25 "
Längd3.125 "
Längd under huvudet3.5 "
Antal hål1
Utanför Dia.1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)5.92
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.92
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Head TjocklekHålcentrum till slutHål Dia.Inuti Dia.LängdLängd under huvudetAntal hålPris
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1000500 CNC Bussning 0.500 tum diameter 1.750 tum Längd 0 Hål | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-569SEK
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1000625 CNC-bussning 0.625 tum diameter 1.750 tum Längd 0 Hål | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-569SEK
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1000750 CNC Bussning 0.750 tum diameter 1.750 tum Längd 0 Hål | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-600SEK
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1250375 CNC Bussning 0.375 tum diameter 2.125 tum Längd 0 Hål | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-569SEK
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1250500 CNC Bussning 0.500 tum diameter 2.125 tum Längd 0 Hål | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-569SEK
TALON PRECISION TOOLING BBB1250625 CNC-bussning 0.625 tum diameter 2.125 tum Längd 0 hål | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-569SEK
TALON PRECISIONSVERKTYG BBB1250750 CNC Bussning 0.750 tum diameter 2.125 tum Längd 0 Hål | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBC1751250 CNC bussning 1.250 tum diameter 3.500 1 tum Längd XNUMX hål
664SEK /enhet