Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 91773 Sabotage Screw Flat, #6 X 1/2 Inch Längd, 25Pk | AE4JEV 5KY43

TAMPER-PRUF SCREW 91773 Sabotageskruv platt, #6 X 1/2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE4JEV Modell: 91773Korsreferens: 5KY43

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypPin-In Torx
FörarstorlekT15
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.263-0.307 "
Huvudhöjd0.097 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91773 Sabotageskruv platt, #6 X 1/2 tums längd, 25pk
166SEK /packa