TANIS BRUSHES AH250272CF Strip Borsthållare total längd 72 In | AB3GXN 1TCU2

TANIS BRUSHES AH250272CF Remsborsthållare total längd 72 tum

Artikel: AB3GXN Modell: AH250272CFKorsreferens: 1TCU2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

253SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip Borstehållare
SäkerhetsRensa Yta
Monteringsflänsstorlek (in.)0.75
Total längd72 "
ProfilEnspårig
TypAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)184.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsBackhöjd (in.)Stödbredd (in.)Total längdTypPris
TANIS BRUSHES AH100212CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 12 tums längd - paket med 10 | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAluminium7/167/1612 "Rensa anodiserad1 965 kr
TANIS BRUSHES AH100224CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 24 tums längd - paket med 10 | AA8CUK 18A291 AH100224CFAluminium7/167/1624 "Rensa anodiserad2 525 kr
TANIS BRUSHES AH100248CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 48 tums längd - paket med 10 | AA8CUL 18A292 AH100248CFAluminium7/167/1648 "Rensa anodiserad3 816 kr
TANIS BRUSHES AH100260CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 60 tums längd - paket med 10 | AA8CUM 18A293 AH100260CFAluminium7/167/1660 "Rensa anodiserad4 366 kr
TANIS BRUSHES AH100284CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 84 Inch Längd - Paket med 10 | AA8CUN 18A294 AH100284CFAluminium7/167/1684 "Rensa anodiserad6 216 kr
RFQ
TANIS BRUSHES AH100296CF Strip Borsthållare Storlek 1.75 96 Inch Längd - Paket med 10 | AA8CUP 18A295 AH100296CFAluminium7/167/1696 "Rensa anodiserad6 591 kr
RFQ
TANIS BRUSHES AH100412CF Strip Borsthållare Storlek 2 tum 12 tum Längd - paket med 10 | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAluminium7/167/1612 "Rensa anodiserad2 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TANIS BRUSHES AH250272CF Remsborsthållare total längd 72 tum
253SEK /enhet