DBI-SALA Fasthållningslinor


Filter
Förankringskrok portöppning: 3 / 4 " , Sele Krok Grindöppning: 3 / 4 " , Låsförankringskopplingskroktyp: Snap Hook , Typ av anslutningskrok för låssele: Snap Hook , Storlek: 2 m , Visuell belastningsindikator: Nej
StilModellFärgLängdLinjematerialAntal benRembreddDraghållfasthetViktkapacitetPris (ex moms)
A
1234030
-6"Nylon1-8000 lb.350 lb.4 971 SEK
B
1231110
-2 M-tvillingben---2 065 SEK
C
1232354
White6"nylonrep11.5 "5750 lb.310 lb.2 101 SEK
D
1231016
Gul6"Polyester webbing11"8800 lb.310 lb.2 074 SEK
E
1231106
Gul6"Polyester webbing11"8800 lb.310 lb.1 802 SEK

Fasthållningslinor

DBI-SALA justerbara linjeplattor med slitbanor har nötningsbeständig polyesterband / nylonkonstruktion för positionering eller begränsning av arbetare. Dessa nyckelband är utformade i enlighet med ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder. De levereras med användarvänliga, självlåsande snäppkrokar i vardera änden för att underlätta en enkel och säker anslutning. Alla enheter är utrustade med en inbyggd slitindikator som varnar användaren när det är dags att byta ut nyckelbandet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?