Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPECASE VF32W dubbelsidig tejp vit rulle 1 B x 5 yd L | AG2VAT 32GH21

TAPECASE VF32W dubbelhäftande tejp Vit rulle 1" B x 5 yd L

Finns i lager
Artikel: AG2VAT Modell: VF32WKorsreferens: 32GH21
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
Vidhäftningsstyrka96 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgWhite
Diameter3 7 / 64 "
Längd5yd.
FoderfärgWhite
MaterialVinyl
Prestanda Temp.-20 grader till 150 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
BandfärgWhite
Draghållfasthet60 pund / tum
Tjocklek31 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.75
Fartygets bredd (cm)7.75
HS-kod3919102055

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterTjocklekBreddPris
TAPECASE VF16B Dubbelsidig tejprulle 1/2 tum Bredd x 5 yard Längd | AG2VAF 32GH10 VF16BSvart4 3 / 32 "62 mil.1 / 2 "436SEK
TAPECASE VF16B Dubbelsidig tejprulle 3/4 tum Bredd x 5 yard Längd | AG2VAG 32GH11 VF16BSvart4 3 / 32 "62 mil.3 / 4 "512SEK
TAPECASE VF16B Dubbelsidig tejp svart rulle 1 "B x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BSvart4 3 / 32 "62 mil.1"529SEK
TAPECASE VF16W Dubbelsidig tejprulle 1/2 tum Bredd x 5 yard Längd | AG2VAJ 32GH13 VF16WWhite4 3 / 32 "62 mil.1 / 2 "438SEK
TAPECASE VF16W Dubbelsidig tejprulle 3/4 tum Bredd x 5 yard Längd | AG2VAK 32GH14 VF16WWhite4 3 / 32 "62 mil.3 / 4 "509SEK
TAPECASE VF16W dubbelsidig tejp vit rulle 1 "B x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16WWhite4 3 / 32 "62 mil.1"531SEK
TAPECASE VF32B Dubbelsidig tejp svart 1/2 tum Bredd x 5 yard Längd | AG2VAM 32GH16 VF32BSvart3 7 / 64 "31 mil.1 / 2 "389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPECASE VF32W dubbelhäftande tejp Vit rulle 1" B x 5 yd L
506SEK /enhet