A B Montering: F1 ENDAST , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Kapslingstyp: TEFC , Ram: 215TZ , Rammaterial: Valsat stål , Ram storlek: 184TZ , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , kW: 7.50 , Motortyp: Fläkt / fläktmotor , Montering: Stel , Monteringstyp: STEL , NEMA Design: L , Orientering: Horisontell , Total längd: 16.7200 , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Axel Dia.: 1.1250 , Standarder och godkännanden: UL
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Marathon centrifugalfläktmotorer har permanent smorda kullager som är mekaniskt låsta på axeländen för att minska motorfriktionen.
- De har stålkonstruerade ramar för strukturell styvhet och levereras med en styv monteringsbas.
- Dessa enheter är utrustade med en TEFC öppen droppsäker kapsling för att tillåta kylluften att strömma genom motorn, vilket förhindrar överhettning.
- Dessa 1-fasenheter med högt startmoment möjliggör effektiv strömförsörjning med kontinuerlig drift och tyst drift.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?
- 1-fasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- 2-fasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- 3-fasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Förhindrar dessa motorer överbelastning?
Ja, dessa Marathon centrifugalfläktmotorer har ett automatiskt återställande termiskt skydd för att förhindra överbelastning.
Hur väljer man mellan öppna och droppsäkra kapslingsmotorer?
Öppna kapslingsmotorer är idealiska för platser med minimal ventilation. Deras öppna design säkerställer att luften cirkulerar fritt genom motorn. Å andra sidan erbjuder öppna droppsäkra höljen ventilation och förhindrar att vätskedropp kommer in i motorhöljet.