Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Storlek, 1.625 tum Max. Borrning, 2204 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm | BB8DKX

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Storlek, 1.625 tum Max. Borrning, 2204 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm

Finns i lager
Artikel: BB8DKX Modell: 1040T20CK
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
1 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäcksats
Koppling Total längd4.13 "
Kopplingsstorlek1040
Kopplingsvikt6.6 Ibs
Koppling WR9.2 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter5.08 "
Täckbredd1.02 "
Dimension F3.15 "
Dimension H0.37 "
Dimension M2.01 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.5 hk
MaterialStålöverdrag; olika
Max. Borra1 5 / 8 "
Max. Varvtal6000 rpm
Typ av produktVertikalt täcksats
Nominell vridmoment2204 XNUMX lbs.-in.
Storlek1040
Vikt1.5 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675

Produktvarianter

ProduktModellDimension HKoppling Total längdKopplingsstorlekDimension MGapMax. BorraMax. VarvtalTotal längdPris
TB WOODS 1080T20CK Vertical Cover Kit, 1080 Storlek, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "4 294 kr
RFQ
TB WOODS 1090T20CK Vertical Cover Kit, 1090 Storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "4 715 kr
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertical Cover Kit, 1050 Storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "1 844 kr
TB WOODS 1030T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "1 554 kr
TB WOODS 1120T20CK Vertical Cover Kit, 1120 Storlek, 5 tum Max. Borrning, 121255 lbs.-in. Vridmoment, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "8 016 kr
TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Storlek, 7.25 tum Max. Bore, 253130 lbs.-in. Vridmoment | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-14 648 kr
TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "2 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Storlek, 1.625 tum Max. Borrning, 2204 lbs.-in. Vridmoment, 6000 rpm
1 659 kr /enhet