Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1080T10CK Horizontal Cover Kit, 1080 Storlek, 3 Inch Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm | BB7NYE

TB WOODS 1080T10CK horisontellt skyddspaket, storlek 1080, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm

Finns i lager
Artikel: BB7NYE Modell: 1080T10CK
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
3 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäcksats
Koppling Total längd7.13 "
Kopplingsstorlek1080
Kopplingsvikt39 Ibs
Koppling WR154 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter7.64 "
Täckbredd4.57 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min29 hk
MaterialAluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra3"
Max. Varvtal3600 rpm
Total längd7.13 "
Nominell vridmoment18144 XNUMX lbs.-in.
Storlek1080
Vikt8.2 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKoppling Total längdKopplingsstorlekMax. VarvtalTotal längdStorlekViktKopplingsviktPris
TB WOODS 1110T10CK Horizontal Cover Kit, 1110 Storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 Ibs6 783 kr
RFQ
TB WOODS 1060T10CK Horizontal Cover Kit, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 Ibs1 923 kr
TB WOODS 1090T10CK Horizontal Cover Kit, 1090 Storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 Ibs54 Ibs4 032 kr
TB WOODS 1140T10CK Horizontal Cover Kit, 1140 Storlek, 7.25 tum Max. Bore, 253130 lbs.-in. Vridmoment | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 Ibs13 963 kr
TB WOODS 1100T10CK Horizontal Cover Kit, 1100 Storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 Ibs5 293 kr
TB WOODS 1020T10CK Horizontal Cover Kit, 1020 Storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 Ibs779SEK
TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, 1050 Storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 Ibs12 Ibs1 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1080T10CK horisontellt skyddspaket, storlek 1080, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm
3 472 kr /enhet