TB WOODS 1108B Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, B Type Belt, 11 inch Datum Dia. | BA7EXZ

TB WOODS 1108B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums datum Dia.

Finns i lager
Artikel: BA7EXZ Modell: 1108B

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
BalanseraStandard, 1 plan
BälttypB
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningE
Datum Diameter11 "
Dimension E1.47 "
Dimension L2.63 "
Dimension M2.16 "
Ansiktsbredd6 1 / 4 "
Navplats2.38 "
Tröghet WR6.56 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.9.63 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal2210 RPM
Antal spår8
Utanför Dia.11.35 "
Total längd6 1 / 4 "
Pitch Dia.11.41 "
Typ av produktKlassisk
RPM hög2210 rpm
Vikt45 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25

Produktvarianter

ProduktModellDimension E4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimension MAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B4 089 kr
TB WOODS 1364B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B5 357 kr
TB WOODS 1603B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B5 207 kr
TB WOODS 1604B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B6 099 kr
TB WOODS 1844B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 18.4 tum Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 865 kr
TB WOODS 2501B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 25 tum Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B9 086 kr
TB WOODS 424B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tum Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B2 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1108B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums datum Dia.
9 869 kr /enhet