TB WOODS 1110T412 Gallernav, stål, 1110 Storlek, 4.5 tums diameter, 82489 lbs.-in. Vridmoment | BB4NNK

TB WOODS 1110T412 rutnav, stål, storlek 1110, 4.5 tums diameter, 82489 lbs.-in. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: BB4NNK Modell: 1110T412

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Bore Dia.4-1 / 2 "
BorrpassningInterferens mm
Borrstorlek4 mm
Koppling Total längd10.2 "
Kopplingsstorlek1110
Kopplingsvikt118 Ibs
Koppling WR923 lbs.-sq. med.
Gap0.19 "
HP-betyg @ 100 varv / min131 hk
NavStandard Grid Taper Hub
Nyckelstorlek1 "x 1 / 2"
Längd genom borrning5"
MaterialStål
Max. Borra4 1 / 2 "
Min. Borra1.63 "
Utanför Dia.6.31 "
Total längd10.2 "
Nominell vridmoment82489 XNUMX lbs.-in.
Vikt28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.375

Produktvarianter

ProduktModellKoppling WRBore Dia.BorrpassningGapNyckelstorlekLängd genom borrningMax. BorraMin. BorraPris
TB WOODS 1060TRB Gallernav, stål, storlek 1060, massivt hål, 6054 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYR 1060 TRB41 lbs.-sq. med.Fastämne-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "1 783 kr
RFQ
TB WOODS 1090TRB Gallernav, stål, storlek 1090, massivt hål, 33013 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZB 1090 TRB269 lbs.-sq. med.Fastämne-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "4 893 kr
RFQ
TB WOODS 1020T58 Gallernav, stål, 1020 Storlek, 0.625 tum Bore Dia., 460 lbs.-in. Vridmoment | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq. med.5 / 8 "Röjning mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "1 012 kr
RFQ
TB WOODS 1020T34 Gallernav, stål, 1020 Storlek, 0.75 tums diameter, 460 lbs.-in. Vridmoment | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq. med.3 / 4 "Röjning mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "1 012 kr
RFQ
TB WOODS 1020T78 Gallernav, stål, 1020 Storlek, 0.875 tum Bore Dia., 460 lbs.-in. Vridmoment | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq. med.7 / 8 "Röjning mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "1 012 kr
RFQ
TB WOODS 1020T118 Gallernav, stål, 1020 Storlek, 1.125 tums diameter, 460 lbs.-in. Vridmoment | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq. med.1-1 / 8 "Röjning mm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "1 012 kr
RFQ
TB WOODS 1030T78 Gallernav, stål, 1030 Storlek, 0.875 tum Bore Dia., 1319 lbs.-in. Vridmoment | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq. med.7 / 8 "Röjning mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "1 277 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1110T412 rutnav, stål, storlek 1110, 4.5 tums diameter, 82489 lbs.-in. Vridmoment
10 437 kr /enhet