TB WOODS 11208M22W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 22mm Belt Width, 1120mm Pitch Length, 140 Teeth | AK6XZG

TB WOODS 11208M22W QT Power Chain Rem Kedjehjul, Neopren, 22 mm rembredd, 1120 mm stigningslängd, 140 tänder

Artikel: AK6XZG Modell: 11208M22W
1 088 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd22mm
MaterialNeopren
Antal tänder140
Antal tandade sidor1
Operating temp.-35 till 200 grader F
Tonhöjd180-036
Pitch längd1120mm
Typ av produktQT Power Chain®
ResistensOljebeständig
Motståndskraftig motLO102867
Vikt0.3 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 11208M22W QT Power Chain Rem Kedjehjul, Neopren, 22 mm rembredd, 1120 mm stigningslängd, 140 tänder
1 088 kr /enhet