Tidsinställd elektrisk automatisk avtappningsventil
Speedaire automatiska dräneringsventiler är utformade för att dränera olja och kondensvatten från fuktavskiljare, filter, efterkylare, torktumlare och luftbehållare. Dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler är utrustade med en justerbar elektronisk timer för automatisk öppning och stängning av ventiler. Speedaire automatiska dräneringsventiler har filterkulventiler för att kontrollera högtrycksflödet och minska friktionsförlusterna. Modeller från 38X-serien av dessa Speedaire-autoavtappningsventiler, såsom 38XT33 och 38XR59, kan hantera temperaturer från 35 till 95 grader F och modeller från 13X-serien, såsom 13X524, 13X525, 13X526 och 13X528 har ett temperaturintervall på 14X140 XNUMX grader F.
du använder
Speedaires automatiska dräneringsventiler dränerar olja och kondensvatten från filter, fuktavskiljare, torktumlare, efterkylare och luftbehållare.
Arbetsmekanism
Speedaires automatiska dräneringsventiler fungerar genom att tillåta kondensatet att tyngdkraften matas in i ventilens kondensreservoar. När vätskan i reservoaren av dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler stiger till en punkt där flottören lyfts från sätena, skickas kontrolllufttrycket till den pneumatiska kolven för att öppna den normalt stängda 3/4-tums kulventilen.
Vanliga frågor
Hur fungerar automatiska dräneringsventiler?
Autoavtappningsventiler låter kondensatet sedimentera i ventilens kondensreservoar. Det kontrollerade lufttrycket skickas till den pneumatiska kolven för att öppna den typiskt stängda 3/4-tums kulventilen när vätskan som finns i behållaren stiger till den punkt där sätena lyfts av flottören.
Vad är en automatisk dränering?
En automatisk dränering är en 2/2-vägsventil som stänger när systemet utsätts för ett visst tryck. Dräneringsventilen öppnar när vätska ansamlas och låter flottören stiga vid tryckavlastning.
Kan vi lämna luftkompressorns dräneringsventil öppen?
Helst bör du tömma fukttanken efter användning. Om enheten förblir oanvänd en stund, lämna dräneringsventilen öppen tills du använder den igen. Detta kommer att helt tömma ut fukt och förhindra att tankens inre yta korrosion.
Är Speedaire automatiska dräneringsventiler dammsäkra?
Ja, Speedaire tidsstyrda elektriska automatiska dräneringsventiler eller Speedaire dräneringsventiler erbjuder IP65-klassade kapslingar för att ge utmärkt dammbeständighet.
Vad är tryckhanteringskapaciteten hos Speedaire tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler?
Speedaire automatiska dräneringsventiler tål tryck från 250 till 4000 psi.
Vad händer om luftkompressorn inte töms?
Om luftkompressorn inte töms ordentligt blir avloppet rostigt och kommer inte att fungera efter ett tag. Dessutom fylls tanken med vatten istället för luft, och vatten kommer att rinna ut ur luftslangen.
Hur ofta ska du tömma vatten från luftkompressorn?
Användare bör tömma kompressorns tank dagligen, antingen manuellt eller automatiskt. Vattenansamling i tanken kan göra att tankens botten rostar. Om du märker att du glömmer att tömma din tank bör du köpa en elektronisk avtappningsventil.
Vilka säkerhetsinstruktioner rekommenderas för användare när de använder Speedaires automatiska dräneringsventiler?
För att säkerställa den säkra och långvariga prestandan hos Speedaire automatiska dräneringsventiler, som t.ex automatisk avtappningsventil, måste användaren säkerställa korrekt hantering av produkten. Bristande efterlevnad av instruktioner kommer att ogiltigförklara produktens garanti. Dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler är designade för att dränera kondensat från tryckluftssystem.
För ökad säkerhet bör följande punkter komma ihåg:
- Följ allmänt accepterade men giltiga säkerhetsregler när du planerar, installerar och använder dessa tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler.
- Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oavsiktlig drift och skador på dessa ventiler.
- Försök inte att demontera dessa ventiler eller ledningar i systemet när de är under tryck.
- Släpp alltid tryckluftssystemet innan du använder dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler.
- Installations- och underhållsarbeten måste utföras i enlighet med tillämpliga regler för praxis och lokala föreskrifter.
Vad är en timeravloppsventil?
Timerstyrda avloppsventiler är kostnadseffektiva och pålitliga ventiler som periodiskt öppnar avloppets ventil under en viss period. Ventilen kan vara öppen några sekunder varje timme för att avlägsna det uppsamlade kondensatet.