Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 26L050MPB Kamremsdrev, stål, 0.5 tum Rembredd, 3.104 tums stigning Dia. | AX4MPD

TB WOODS 26L050MPB Kuggremsdrev, stål, 0.5 tum rembredd, 3.104 tum stigning Dia.

Finns i lager
Artikel: AX4MPD Modell: 26L050MPB
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
1 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd1 / 2 "
HåltypFärdig utan Keyway
bussningBPM
Dimension E1 / 2 "
Dimension L1 1 / 4 "
Ansiktsbredd1 1 / 4 "
Navplats2 1 / 4 "
Navprojektion (in.)2.25 "
Tröghet WR0.02 lbs.-sq. med.
MaterialStål
Max. Varvtal8140 RPM
Antal tänder26
Utanför Dia.3.07 "
Tonhöjd3 / 8 "
Pitch Dia.3.104 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög8140 rpm
Vikt2.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 26L050MPB Kuggremsdrev, stål, 0.5 tum rembredd, 3.104 tum stigning Dia.
1 166 kr /enhet