Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 40L075 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 0.75 inch Belt Width, 4.775 inch Pitch Dia. | AX4ZJY

TB WOODS 40L075 Kuggremsdrev, gjutjärn, 0.75 tum rembredd, 4.775 tum stigning Dia.

Finns i lager
Artikel: AX4ZJY Modell: 40L075

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd1 1 / 4 "
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSDS
Dimension E0.38 "
Dimension L1.31 "
Dimension M0.06 "
Ansiktsbredd1"
Navets längd1 1 / 4 "
Navplats1 / 4 "
Tröghet WR0.07 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.3 3 / 4 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal5270 RPM
Antal tänder40
Utanför Dia.4 3 / 4 "
Tonhöjd3 / 8 "
Pitch Dia.4.775 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög5270 rpm
Vikt3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40147SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45152SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60165SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75178SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100202SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110212SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56358SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 40L075 Kuggremsdrev, gjutjärn, 0.75 tum rembredd, 4.775 tum stigning Dia.
2 291 kr /enhet