INGERSOLL-RAND Allmänna filter


Filter
Skålmaterial: Aluminium , Dräneringstyp: Automat , Filterbetyg: 1 mikron , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 176 grader F
StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
FA40IG
5.7 oz.22 cfm8.860 "2.99 "1 / 2 "NPT4 746 SEK
B
FA400IG
11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT14 414 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?