TB WOODS 44L075 Kamremsdrev, gjutjärn, 0.75 tum Rembredd, 5.252 tum Diam. | AK6EMW

TB WOODS 44L075 Kuggremsdrev, gjutjärn, 0.75 tum rembredd, 5.252 tum stigning Dia.

Artikel: AK6EMW Modell: 44L075
2 650 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd1 1 / 4 "
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSDS
Dimension E0.38 "
Dimension L1.31 "
Dimension M0.06 "
Ansiktsbredd1"
Navets längd1 1 / 4 "
Navplats1 / 4 "
Tröghet WR0.09 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.4 1 / 4 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal4790 RPM
Antal tänder44
Utanför Dia.5.22 "
Tonhöjd3 / 8 "
Pitch Dia.5.252 "
RPM hög4790 rpm
Vikt3.5 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 44L075 Kuggremsdrev, gjutjärn, 0.75 tum rembredd, 5.252 tum stigning Dia.
2 650 kr /enhet