Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 503C Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 5 tums datum Dia. | AE7HPP 5YKG1

TB WOODS 503C klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 5 tums datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE7HPP Modell: 503CKorsreferens: 5YKG1
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
3 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
BalanseraStandard, 1 plan
BälttypC
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSD
Bussning krävsSD
C- eller CX-bälteshöjd Dia.5"
ByggFastämne
Datum Diameter5"
Dimension E0.44 "
Dimension L1.81 "
Dimension M1.13 "
Ansiktsbredd3.38 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-15/16"
Navplats1.06 "
Branschnummer503C
Tröghet WR0.23 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.3.31 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal4630 RPM
Antal spår3
Utanför Dia.5.4 "
Total längd3 3 / 8 "
Pitch Dia.5.4 "
Typ av produktKlassisk
Ställskruv ingårNej
Vikt8.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8025
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension E4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimension MAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B4 089 kr
TB WOODS 1364B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B5 357 kr
TB WOODS 1603B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B5 207 kr
TB WOODS 1604B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B6 099 kr
TB WOODS 1844B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 18.4 tum Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 865 kr
TB WOODS 2501B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 25 tum Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B9 086 kr
TB WOODS 424B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tum Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B2 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 503C klassisk kilremsskiva, gjutjärn, C-rem, 5 tums datum Dia.
3 758 kr /enhet