TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 5 Size, 14mm Bore Dia. | AL4EHF

TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, sintrat kolstål, 5 storlek, 14 mm borrdia.

Artikel: AL4EHF Modell: 5S14MM
416SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.14 mm
Borrstorlek14 mm
Borrtolerans+0.016 mm till +0.034 mm
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR0.0089 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek5
Flänslängd15mm
HP-betyg @ 100 varv / min0.5 hk
NavAxelnav
Hub Dia.48 mm
Navets längd12mm
Nyckelstorlek (in.)5mm x 2.3mm
Längd genom borrning34mm
MaterialSintrad kolstål
Max. Vinkelavvikelse1.42 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.38 mm
Max. Varvtal7600 rpm
Utanför Dia.83 mm
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment312 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd8 mm
Ställ in skruvstorlekM8 x 1.25
skruvenM8 x 1.25
Skruvlängd8mm
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment18 Nm
SF-navlängd12 mm
Storlek5"
Vridmoment1028 Nm
Vikt1.6 kg

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, sintrat kolstål, 5 storlek, 14 mm borrdia.
416SEK /enhet