Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 7SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 7 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJM 32ZR97

TB WOODS 7SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 1.125 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG3EJM Modell: 7SCH118Korsreferens: 32ZR97
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
1 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer Hub
KroppsstilTyp-SC Spacer Hub
Bore Dia.1-1 / 8 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Bussning krävsIngen
Capscrew StorlekAntal 4 - 1/4 x 1 7/8
Skruvmoment9 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0169 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek7
Höjd1.469 "
NavSpacer Hub
Hub Dia.2 13 / 16 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.46875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.081 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal5250 rpm
Utanför Dia.1.469 "
Typ av produktSure-Flex typ SC Spacer Hub
Nominell vridmoment940 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd1 / 2 "
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC
skruven5 / 16-18 UNC
Skruvlängd1 1 / 4 "
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment13 XNUMX lbs.-in.
Vikt2 kg
Bredd568947 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHöjdHub Dia.Längd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "959SEK
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1 tums diameter. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "982SEK
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 005 kr
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 060 kr
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "959SEK
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1 tums diameter. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 035 kr
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 7SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 1.125 tums diameter.
1 203 kr /enhet