TB WOODS 8MPCC400036 QT Power Chain II Belt Sprocket, Polyurethane, 36mm Belt Width, 4000mm Pitch Length | CD6RYV

TB WOODS 8MPCC400036 QT Power Chain II remdrev, polyuretan, 36 mm rembredd, 4000 mm stigningslängd

Artikel: CD6RYV Modell: 8MPCC400036
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd36mm
Materialpolyuretan
Antal tänder500
Antal tandade sidor1
Operating temp.-65 till 185 grader F
Tonhöjd210-005.02
Pitch längd4000mm
ResistensBrandbeständig, oljebeständig
Motståndskraftig motLO102870
Vikt1.6 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II Bälteskedjehjul, gjutjärn, 125 mm rembredd, 19.65 tum Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsning bussning125 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11219 471 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37mm Bältesbredd | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsning bussning29.7 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11211 789 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37 mm Rembredd | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsning bussning68.9 lbs.-sq. med.21.31 "Gjutjärn1030 RPM14015 455 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 10 tums navdiameter, 68mm Rembredd | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsning bussning107 lbs.-sq. med.21.25 "Gjutjärn1030 RPM14018 998 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 11 tums navdiameter, 90mm Rembredd | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsning bussning139 lbs.-sq. med.21.19 "Gjutjärn1030 RPM14020 728 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II bälteskedjehjul, gjutjärn, 17 tums navdiameter, 125 mm bältesbredd | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsning bussning413 lbs.-sq. med.25.63 "Gjutjärn860 RPM16832 266 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 10.5 tum navdiameter, 68 mm rembredd | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsning bussning218 lbs.-sq. med.25.75 "Gjutjärn860 RPM16825 227 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8MPCC400036 QT Power Chain II remdrev, polyuretan, 36 mm rembredd, 4000 mm stigningslängd