TB WOODS A510 A5 Form Flex-koppling, storlek 10, 800 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQN

TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment

Artikel: CE6DQN Modell: A510
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek10
Dimension A3.19 "
Dimension F1"
Dimension G0.27 "
Dimension H1.8 "
Free End Float +/-0.04 "
HP-betyg @ 100 varv / min1.27 hk
Tröghet vid D Min.4.83 lbs.-sq. med.
Max. Borra1 1/4" , 1.63"
Max. Dimension @ 1200 RPM76 "
Max. Dimension @ 1500 RPM69 "
Max. Dimension @ 1800 RPM62 "
Max. Dimension @ 600 RPM107 "
Max. Dimension @ 750 RPM96 "
Max. Dimension @ 900 RPM88 "
Topp O / L vridmoment1600 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktA5
Nominell vridmoment800 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKopplingsstorlekDimension AMax. Dimension @ 1200 RPMMax. Dimension @ 1500 RPMMax. Dimension @ 1800 RPMMax. Dimension @ 600 RPMMax. Dimension @ 750 RPMPris
TB WOODS A505 A5 Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
RFQ
TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQP A5151 3/4" , 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
RFQ
TB WOODS A520 A5 Form Flex Coupling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
RFQ
TB WOODS A525 A5 Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
RFQ
TB WOODS A530 A5 Form Flex Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "496SEK
RFQ
TB WOODS A535 A5 Form Flex Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQU A5352.94 ", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment