Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS AK74 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 7 tums datum Dia. | AF2XKR 6YRD1

TB WOODS AK74 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 7 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AF2XKR Modell: AK74Korsreferens: 6YRD1
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
909SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3L bälteavstånd Dia.6.66 "
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.7"
4LA eller A Belt Pitch Dia.7"
Bälttyp3L
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningQT
Bussning krävsQT
ByggÄrm
Datum Diameter7"
Dimension E0.06 "
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M0.56 "
Ansiktsbredd1 1 / 4 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BranschnummerAK74
Tröghet WR0.14 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.5 3 / 4 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal3450 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.7 1 / 4 "
Total längd1.3125 "
Pitch Dia.7 1 / 4 "
Ställskruv ingårNej
Vikt3.2 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension M4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddNavplatsBranschnummerTröghet WRInuti Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.4 tum Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. med.8"1 332 kr
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.9 tum Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. med.8 1 / 2 "1 401 kr
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. med.9"1 563 kr
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.9 tum Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. med.9.5 "1 417 kr
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 11.4 tums datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. med.10 "1 732 kr
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 12.4 tum Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. med.11 "1 825 kr
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 13.4 tum Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. med.12 "2 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AK74 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 7 tum Datum Dia.
909SEK /enhet