Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2

TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE6FMY Modell: BK110Korsreferens: 5RJG2
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.10 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.10 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.10.4 "
Bälttyp4L
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningQT
Bussning krävsQT
ByggÄrm
Datum Diameter10.4 "
Dimension E0.13 "
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M1 / 2 "
Ansiktsbredd0.88 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BranschnummerBK110
Tröghet WR0.62 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.9"
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal2330 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.10.75 "
Total längd1 3 / 8 "
Pitch Dia.10.81 "
Typ av produktFHPQT Bushed
Ställskruv ingårNej
Vikt5.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9115
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension M4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddNavplatsBranschnummerTröghet WRInuti Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.4 tum Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. med.8"1 332 kr
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.9 tum Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. med.8 1 / 2 "1 401 kr
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.9 tum Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. med.9.5 "1 417 kr
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 11.4 tums datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. med.10 "1 732 kr
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 12.4 tum Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. med.11 "1 825 kr
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 13.4 tum Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. med.12 "2 010 kr
TB WOODS BK150 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 14.4 tum Datum Dia. | AE6FND 5RJG7 BK1501 / 2 "14 "14 "0.88 "-BK1501.91 lbs.-sq. med.13 "2 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia.
1 563 kr /enhet