TB WOODS F21316 QD Bushing, Cast Iron, F Size, 2.8125 inch Bore Dia., Standard Keyway | AD4CLR 41D867

TB WOODS F21316 QD-bussning, gjutjärn, F-storlek, 2.8125 tums håldiameter, standardkilspår

Finns i lager
Artikel: AD4CLR Modell: F21316Korsreferens: 41D867

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.5 5 / 8 "
Boltstorlek9/16-12" x 3-5/8"
BorrningsserieF
Bore Dia.2-13 / 16 "
Borrstorlek2 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekF
Dimension A0.81 "
Dimension B4.438 "
Dimension D6.625 "
Dimension E2.81 "
Dimension F2 1 / 2 "
Dimension L3.63 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek3 / 4 "x 3 / 8"
kilspårStandard
Längd3.625 "
MaterialGjutjärn
Max. Vridmoment40000 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell eller omvänd
Typ av produktQD-bussning
SAE-klass5
StorlekF
Avsmalning3/4 "Per fot. På diameter
Vridmoment40000 XNUMX lbs.-in.
Vikt12.6 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.67
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS F21316 QD-bussning, gjutjärn, F-storlek, 2.8125 tums håldiameter, standardkilspår
2 492 kr /enhet