TENNSCO ZLES-4236 Extra hyllplan 42 x 36 Inget däck | AD4XBZ 44P443

TENNSCO ZLES-4236 Ytterligare hyllnivå 42 x 36 Inget däck

Finns i lager
Artikel: AD4XBZ Modell: ZLES-4236Korsreferens: 44P443

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllnivå
FärgGrå
TrallIngen
Djup36 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
MaterialStål
Antal hyllor1
Hyllkapacitet2500 lb.
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrallDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO ZLES-4218 Extra hyllplan 42 x 18 Inget däck | AD4XBW 44P440 ZLES-4218Ingen18 "22500 lb.42 "560SEK
TENNSCO ZLES-4224 Extra hyllplan 42 x 24 Inget däck | AD4XBX 44P441 ZLES-4224Ingen24 "2250 lb.42 "606SEK
TENNSCO ZLES-4230 Ytterligare hyllplan 42 x 30 Inget däck | AD4XBY 44P442 ZLES-4230Ingen30 "2500 lb.42 "667SEK
TENNSCO ZLES-4242 Extra hyllplan 42 x 42 Inget däck | AD4XCA 44P444 ZLES-4242Ingen42 "2250 lb.42 "813SEK
TENNSCO ZLES-4818 Extra hyllplan 48 x 18 Inget däck | AD4XCB 44P445 ZLES-4818Ingen18 "2250 lb.48 "619SEK
TENNSCO ZLES-4830 Extra hyllplan 48 x 30 Inget däck | AD4XCC 44P446 ZLES-4830Ingen30 "2250 lb.48 "698SEK
TENNSCO ZLES-4842 Ytterligare hyllplan 48 x 42 Inget däck | AD4XCD 44P447 ZLES-4842Ingen42 "2250 lb.48 "829SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZLES-4236 Ytterligare hyllnivå 42 x 36 Inget däck
733SEK /enhet