TB WOODS FL238 QD Bussning, segjärn, FL Storlek, 2.375 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9WYA

TB WOODS FL238 QD-bussning, segjärn, FL-storlek, 2.375 tums håldiameter, standardkilspår

Artikel: AJ9WYA Modell: FL238
3 323 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.3 3 / 4 "
Bore Dia.2-3 / 8 "
Borrstorlek2 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningFlänsfri
BussningstypFlänsfri
KopplingsstorlekFL
Dimension B4.438 "
Dimension F2.38 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek5 / 8 "x 5 / 16"
kilspårStandard
MaterialDuktilt järn
Max. Vridmoment45000 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell
Typ av produktQD-bussning
StorlekFL
Vridmoment45000 XNUMX lbs.-in.
TypStandard
Vikt6.2 kg

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS FL238 QD-bussning, segjärn, FL-storlek, 2.375 tums håldiameter, standardkilspår
3 323 kr /enhet