OATEY Golvavlopp


Filter
Anslutning: Lösningsmedelssvetsad , Höjd: 2.25 " , Rör Dia.: 2 eller 3 " , Typ: Rakt
StilModellFärg / ytaMaterialPris (ex moms)
A
43578
SvartABS106 SEK
A
43579
WhitePVC100 SEK

Golvavlopp

Oatey avlopp används på kakel duschbottnar för att förhindra skräp från att täppa till rören. Dessa avlopp har 4 tum diameter och är idealiska för 2 & 3 tum rör. De har korrosionsbeständig PVC / ABS-konstruktion för hållbar drift och avtagbart lock av SS-sil för snabb och enkel rengöring / underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa avlopp, tillgängliga i vita och svarta färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?