Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS L0957/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L095 Size, 0.4375 inch Bore Dia. | BB8ABD

TB WOODS L0957/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L095 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia.

Finns i lager
Artikel: BB8ABD Modell: L0957/16NK

Få det Maj 14, Tisdag
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.7 / 16 "
Borrstorlek7 / 16 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig borrning
Centrum1 / 2 "
KopplingsstorlekL095
ElementtypKäftkopplingsnav
NavmaterialSinter kolstål
KäftypRakt
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1"
MaterialSinter kolstål
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal9000 RPM
Utanför Dia.2.11 "
Total längd2 1 / 2 "
Typ av produktL-käftnav
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC - 2B
skruven5 / 16-18 UNC - 2B
Skruvlängd3 / 8 "
StorlekL095
Vikt0.7 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L0957/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L095 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia.
285SEK /enhet