Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS L225158 L-Jaw Hub, Cast Iron, L225 Size, 1.625 inch Bore Dia., 5 inch Outer Dia. | BG3EHA

TB WOODS L225158 L-Käftnav, Gjutjärn, L225 Storlek, 1.625 tum Bore Dia., 5 tum Ytter Dia.

Finns i lager
Artikel: BG3EHA Modell: L225158

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.1-5 / 8 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Centrum1"
KopplingsstorlekL225
ElementtypKäftkopplingsnav
Hub Dia.4 1 / 4 "
NavmaterialGjutjärn
KäftypRakt
Nyckelstorlek3 / 8 "x 3 / 16"
Längd genom borrning2.19 "
MaterialGjutjärn
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal4600 RPM
Utanför Dia.5"
Total längd5.38 "
Typ av produktL-käftnav
Ställ in skruvstorlek7 / 16-14 UNC - 2B
skruven7 / 16-14 UNC - 2B
Skruvlängd5 / 8 "
StorlekL225
Vikt9.1 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L225158 L-Käftnav, Gjutjärn, L225 Storlek, 1.625 tum Bore Dia., 5 tum Ytter Dia.
1 759 kr /enhet