TB WOODS M5316 QD Bushing, Cast Iron, M Size, 5.1875 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AJ9TCJ

TB WOODS M5316 QD bussning, gjutjärn, storlek M, 5.1875 tums håldiameter, grunt kilspår

Artikel: AJ9TCJ Modell: M5316
8 255 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.7.875 "
Bore Dia.5-3 / 16 "
Borrstorlek5 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekM
Dimension A1 1 / 4 "
Dimension B6 1 / 2 "
Dimension D9.125 "
Dimension E5 1 / 2 "
Dimension F5.19 "
Dimension L6 3 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek1 1/4 "x 1/4"
kilspårShallow
MaterialGjutjärn
Max. Vridmoment125000 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell
Typ av produktQD-bussning
StorlekM
Vridmoment125000 XNUMX lbs.-in.
TypStandard
Vikt34 kg

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS M5316 QD bussning, gjutjärn, storlek M, 5.1875 tums håldiameter, grunt kilspår
8 255 kr /enhet