TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 18.5 inch Hub Dia., 340mm Belt Width | AX4FJU

TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus remdrev, gjutjärn, 18.5 tums navdiameter, 340 mm rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4FJU Modell: P21620M340

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

363 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd340mm
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningS
Dimension E2 1 / 2 "
Dimension L15.75 "
Dimension M1"
Ansiktsbredd14.25 "
Hub Dia.18.5 "
Navets längd12 "
Navplats1.13 "
Tröghet WR4210 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.51.88 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal470 RPM
Antal tänder216
Utanför Dia.53.97 "
Tonhöjd210-003.01
Pitch Dia.54.138 "
Typ av produktSynkron Plus
RPM hög470 rpm
Vikt1555 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 699.75

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus remdrev, neopren, 85 mm rembredd, 3150 mm stigningslängd | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-22511 500 kr
RFQ
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 40 mm rembredd, 4.912 tum Pitch Dia. | AK6FEH P2814M40-40mmSnabbkoppling bussning0.13 lbs.-sq. med.2.73 "Gjutjärn5210 RPM282 358 kr
RFQ
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 55 mm rembredd, 4.912 tum Pitch Dia. | AK6FEL P2814M55-55mmSnabbkoppling bussning0.17 lbs.-sq. med.2.73 "Gjutjärn5210 RPM282 775 kr
RFQ
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus remdrev, gjutjärn, 40 mm rembredd, 5.088 tum Pitch Dia. | AK6FEP P2914M40-40mmSnabbkoppling bussning0.14 lbs.-sq. med.2.73 "Gjutjärn5030 RPM292 805 kr
RFQ
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus remdrev, gjutjärn, 55 mm rembredd, 5.088 tum Pitch Dia. | AK6FET P2914M55-55mmSnabbkoppling bussning0.2 lbs.-sq. med.2.73 "Gjutjärn5030 RPM293 131 kr
RFQ
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus remdrev, gjutjärn, 40 mm rembredd, 5.263 tum Pitch Dia. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmSnabbkoppling bussning0.16 lbs.-sq. med.4.03 "Gjutjärn4860 RPM302 580 kr
RFQ
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 55 mm rembredd, 5.263 tum Pitch Dia. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmSnabbkoppling bussning0.2 lbs.-sq. med.4.03 "Gjutjärn4860 RPM302 997 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus remdrev, gjutjärn, 18.5 tums navdiameter, 340 mm rembredd
363 874 kr /enhet