TB WOODS P6014M85TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 85mm Belt Width, 10.527 inch Pitch Dia. | CD6TXT

TB WOODS P6014M85TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 85 mm rembredd, 10.527 tum Pitch Dia.

Artikel: CD6TXT Modell: P6014M85TL
10 486 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd85mm
HåltypKonisk låsning bussning
bussning3535
Dimension E0"
Dimension L3 1 / 2 "
Dimension M1 / 2 "
Ansiktsbredd4"
Navets längd3 1 / 2 "
Tröghet WR6.72 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.8 1 / 2 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal2400 rpm
Antal tänder60
Utanför Dia.10.42 "
Tonhöjd210-002.01
Pitch Dia.10.527 "
Typ av produktSynkron Plus TL
RPM hög2,400 rpm
Vikt61 kg

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Bälte breddDimension EMaterialMax. VarvtalAntal tänderUtanför Dia.TonhöjdPris
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 20 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Duktilt järn12110 RPM323.15 "180-0362 363 kr
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL-remkedjehjul, segjärn, 30 mm bältesbredd, 3.008 tum stigning Dia. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Duktilt järn12930 RPM302.95 "180-0362 403 kr
RFQ
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 30 mm rembredd, 4.01 tum Pitch Dia. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Duktilt järn9650 RPM403.96 "180-0362 887 kr
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL remdrev, gjutjärn, 4.88 tum navdiameter, 30 mm rembredd | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Gjutjärn3140 RPM807.97 "180-0365 501 kr
RFQ
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, segjärn, 30 mm rembredd, 3.208 tum Pitch Dia. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Duktilt järn12110 RPM323.15 "180-0362 484 kr
RFQ
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 50 mm rembredd, 5.614 tum Pitch Dia. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Gjutjärn4500 rpm565.56 "180-0364 527 kr
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 40 mm rembredd, 7.72 tum Pitch Dia. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Gjutjärn3290 RPM447.61 "210-002.015 295 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS P6014M85TL Synchronous Plus TL Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 85 mm rembredd, 10.527 tum Pitch Dia.
10 486 kr /enhet