Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 42705 bricka, svart oxid, passar 3/4 tums storlek | AC4BVR 2YHK9

TE-CO 42705 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC4BVR Modell: 42705Korsreferens: 2YHK9
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
FärgSvart
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.625 "
Rockwell Hårdhet85 till 90 på 15N-skalan
Storlek3 / 4 "
temp400 grader
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.016
Typhärdad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 42705 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 3/4 tum
100SEK /enhet