Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 42706 Brickenhet, svartoxid, passar 7/8 tumsstorlek | AC4BVT 2YHL1

TE-CO 42706 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC4BVT Modell: 42706Korsreferens: 2YHL1

Få det Maj 7, Tisdag
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
FärgSvart
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell Hårdhet85 till 90 på 15N-skalan
Storlek7 / 8 "
temp400 grader
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.016
Typhärdad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 42706 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 7/8 tum
127SEK /enhet