VESTIL Oljefilterkrossar


Vestil oljefilterkrossar är designade för att återvinna använd olja och filter snabbt, enkelt och säkert. Dessa krossar är idealiska för garage och reparationsverkstäder.

Filter
Färg: Blå , Force: 13000 120 lbs. @ XNUMX psi , Inkluderar: Fabrik installerad , Material: Stål , Motor HP: 4 hk , Fas: 1 , Typ: Elektrisk, hydraulisk , Spänning: 208-230V
StilModellHöjdLängdAnvändbar längdBreddPris (ex moms)
A
CM-T
----8 561 SEK
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "54 555 SEK
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "152 707 SEK
C
CM-D
44 "22 5 / 8 "-29 "20 966 SEK

Oljefilterkrossar

Vestil oljefilterkrossar är konstruerade för att krossa oljefilter för fordon / maskiner för återvinning. Utvalda modeller har en solid stålplatta för att krossa upp till fyra centrifugeringsfilter samtidigt och inbyggda avloppsanslutningar för spillolja för att kasta kvar filterolja. De har en helt sluten fläktkyld motor för enkel användning i trånga utrymmen med dålig ventilation. Välj mellan ett brett utbud av oljefilterkrossar, tillgängliga i 4, 27, 41 & 41.5 tum höjder Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Oljefilterkrossar är maskiner som lägger högt tryck på oljefilterburken och extraherar oljan snabbt. Den utvunna oljan samlas in för återvinning eller används i en spilloljevärmare. Det krossade filtret blir ett kompakt metallstycke, vilket gör det lämpligt för återvinning istället för att behandlas som farligt avfall.

Funktioner

  • De är fabriksinstallerade och finns i höjderna 27, 41 och 44 tum.
  • Vestil CM-1 oljefilterkross använder vanlig butiksluft för att leverera en krosskraft på över 13000 lb vid 120 psi. Den kan hantera vanliga oljefilter och är designad för användning i stora volymer.
  • Varumärket CM-D oljefilterkross har ett lyxstativ för filterdränering före krossning.
  • Vestil CM-2 oljefilterkross är designad för tung användning och kan rymma både tunga lastbilsfilter och filter i standardstorlek upp till 16-tums höjd. Den har en kraftig helt sluten fläktkyld 4 hk motor.
  • Vanliga frågor

    Vilka typer av filter kan Vestil CrushMaster 2-krossen rymma?

    Denna krossenhet kan rymma både filter i standardstorlek och filter för tunga lastbilar.

    Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Vestil oljefilterkrossar?

    • Filtertyp
    • Lastkapacitet
    • Krosshastighet
    • Elektrisk hydraulisk
    • Pneumatisk hydraulik

    Vilken är den maximala krosskraften för dessa Vestil CM-2 oljefilterkrossar?

    Vestil CrushMaster-2 oljefilterkrossenhet levererar en maximal krosskraft på 37500 lb.

    Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?