Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 47702 bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/8 tums storlek | AC4CAW 2YJD7

TE-CO 47702 Bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC4CAW Modell: 47702Korsreferens: 2YJD7
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
FärgEnkel
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material303 Stainless Steel
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell Hårdhet27 på 15N-skala
Storlek3 / 8 "
temp400 grader
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.016
TypRostfritt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 47702 Bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/8 tums storlek
173SEK /enhet