Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG DIA8P Diagonalskärare 1 tum Längd 11/16 tum Bredd | AA2HCV 10J920

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P Diagonalskärare 1 tum Längd 11/16 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AA2HCV Modell: DIA8PKorsref: 10J920
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material1 / 2 "
Hantera färgBlå / gul
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1"
Käftbredd11 / 16 "
MaterialSmitt
Max. Käftöppning1 / 2 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd5 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddKapkapacitet / materialHantera typKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG DIA8A Diagonalskärare 7/8 tum Längd 1-1/8 tum Bredd | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"Ergonomisk7 / 8 "1.125 "1"8"Nej386SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG FD4 Diagonalskärare 4-1/2 tum Total längd 17/32 tum Käftlängd | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "Ergonomisk17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Ja389SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG DIA10 Diagonalskärare 10 tum Total längd 1-7/16 tum Käftlängd | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "Ergonomisk1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nej341SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG DIA6T Diagonalskärare 7/8 tum Längd 13/16 tum Bredd | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "doppade7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nej316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P Diagonalskärare 1 tum Längd 11/16 tum Bredd
660SEK /enhet