Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 47705 bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/4 tums storlek | AC4CAX 2YJE1

TE-CO 47705 Bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC4CAX Modell: 47705Korsreferens: 2YJE1
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
FärgEnkel
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
Material303 Stainless Steel
Utanför Dia.1.625 "
Rockwell Hårdhet27 på 15N-skala
Storlek3 / 4 "
temp400 grader
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.016
TypRostfritt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 47705 Bricka, rostfritt 303 rostfritt stål, passar 3/4 tums storlek
342SEK /enhet