Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 53812X01 Kolv utan låskula 3/8 5/8 Pk5 | AB6GYN 21R248

TE-CO 53812X01 Kolv utan låskula 3/8 5/8 Pk5

Finns i lager
Artikel: AB6GYN Modell: 53812X01Korsreferens: 21R248

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

481SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollkolv
BollmaterialNylon
Bollstorlek0.187 In.
KarossStål
Kroppslängd5 / 8 "
Kroppsbredd0.375 "
FinishZinkgult kromat
kraftTung
Funktion Kontrollerade slutkrafter
MaterialStålkropp (12L14)
VårRostfritt stål
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan låselement

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBollmaterialKarossMaterialVårTråd storlekTypKroppslängdförp. Antal.Pris
TE-CO 5376201 Kulkolv Nylonljus .125w x .252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.252 "5384SEK
TE-CO 5376301 Kulkolv Nylonstativ .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.252 "5380SEK
TE-CO 5376401 Kulkolv Nylonljus .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.41 "5356SEK
TE-CO 5376501 Kulkolv Nylonställ .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.41 "5335SEK
TE-CO 5376601 Kulkolv Nylonljus .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.48 "5340SEK
TE-CO 5376701 Kulkolv Nylonstativ .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.48 "5379SEK
TE-CO 5376801 Kulkolv Nylonljus .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801BollkolvNylonStålStålkropp (12L14)Rostfritt stål-Tryck på Fit0.643 "5348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 53812X01 Kolv utan låskula 3/8 5/8 Pk5
481SEK /packa