Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHFLEX F6N2.00BK4 Sleeving 2 Inch Self Wrap Braided 4 Feet | AC3CTX 2RMH6

TECHFLEX F6N2.00BK4 Sleeving 2 tums självlindning flätad 4 fot

Finns i lager
Artikel: AC3CTX Modell: F6N2.00BK4Korsreferens: 2RMH6

Få det Maj 22, Onsdag
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrumpa
StängningstypSjälvpaket
FärgSvart
Dia. Räckvidd (in.)1.75 till 2
Inuti Dia.2"
Längd4ft.
Materialpolyeten
Temp. Räckvidd-49 till 302 grader F
Typ2 "flätad självförpackning
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod5808107000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Allmänt

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.LängdTemp. RäckviddTypVägg tjocklekPris
TECHFLEX PTN0.13BK500 Ärm 1/8 tum expanderbar flätad 500 fot | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Ingen stängning0.125 "500ft.-103 till 257 grader F1/8 "expanderbar flätad0.025 "1 294 kr
TECHFLEX PTN0.13BK100 ärm 1/8 tum expanderbart flätat 100 fot | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Ingen stängning0.125 "100ft.-103 till 257 grader F1/8 "expanderbar flätad0.025 "318SEK
TECHFLEX PTN0.25BK10 Ärm 1/4 tum utvidbar flätad 10 fot | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Ingen stängning0.250 "10ft.-103 till 257 grader F1/4 "expanderbar flätad0.025 "61SEK
TECHFLEX PTN0.50BK10 Ärm 1/2 tum Expanderbar flätad 10 fot | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Ingen stängning0.500 "10ft.-103 till 257 grader F1/2 "expanderbar flätad0.025 "106SEK
TECHFLEX PTN1.25BK10 ärm 1 1/4 tum expanderbar 10 fot | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Ingen stängning1.25 "10ft.-103 till 257 grader F1 1/4 "expanderbar flätad0.025 "185SEK
TECHFLEX PTN1.50BK50 ärm 1 1/2 tum expanderbara 50 fot | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Ingen stängning1.500 "50ft.-103 till 257 grader F1 1/2 "expanderbar flätad0.025 "960SEK
TECHFLEX PTN1.75BK200 ärm 1 3/4 tum expanderbart 200 fot | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Ingen stängning1.75 "200ft.-103 till 257 grader F1 3/4 "expanderbar flätad0.025 "4 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHFLEX F6N2.00BK4 Sleeving 2 tums självlindning flätad 4 fot
443SEK /enhet