Konstruktion: Gjutjärn , Arbetscykel: Kontinuerlig , Svänghjul Dia.: 12 1 / 2 " , Svänghjul ingår: Ja , Smörjning krävs: Ja , Material: Gjutjärn , Max. RPM: 1100 RPM , Motor HP-intervall vid arbetstryck: 5, 7.5 hk , Antal cyklister: 2 , Antal spår: 1 , Typ av uttagsanslutning: NPT , Uttagstyp: NPT , Ventiltyp: Finger
Stänksmörjad luftkompressorpump
Ingersoll-Rand stänksmorda luftkompressorpumpar har typ 30 gjutjärnscylindrar, huvuden och ramar utformade för kontinuerlig drift och förlängd pumplivslängd. Dessa pumpar används för tunga industriella applikationer på grund av den tvåstegs fram- och återgående luftkompressorn. De är försedda med en överhängd vevaxel som är exakt balanserad för att köra jämnt och tyst, en slitstark gjutjärnspump som ger mer än 15000 timmars problemfri service och en 100% kopparfinsad intercooler som sänker arbetstemperaturen och förbättrar pumpens livslängd. Välj mellan ett brett utbud av Ingersoll-Rand-pumpar, tillgängliga i tryckvarianter på 135 och 175 PSI Raptor Supplies.