Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHSPRAY EW-103 Lödspets skruvmejsel Storlek 4.8mm | AH3JCV 32LF53

TECHSPRAY EW-103 Lödspetsskruvmejsel Storlek 4.8mm

Finns i lager
Artikel: AH3JCV Modell: EW-103Korsreferens: 32LF53
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek4.8mm
TypSkruvmejsel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCR

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
TECHSPRAY 33-1658 Lödspets skruvmejsel Storlek 4.8mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmSkruvmejsel94SEK
TECHSPRAY 42-355 Lödspets skruvmejsel Storlek 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmSkruvmejsel-
RFQ
TECHSPRAY 44-352 Lödspets Mejsel 4.8 mm RoHS-kompatibel | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmMejsel158SEK
TECHSPRAY 66-349 Lödspets skruvmejsel Storlek 8.0 mm | AH3JCK 32LF34 66-3498.0mmSkruvmejsel-
RFQ
TECHSPRAY EW-304 Lödspets Lång skruvmejsel 1.2mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmLång skruvmejsel64SEK
TECHSPRAY EW-306 Lödspets Lång skruvmejsel 2.0mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Lång skruvmejsel65SEK
TECHSPRAY EW-401 Lödspets Konisk 0.6mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mmKonisk60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHSPRAY EW-103 Lödspetsskruvmejsel Storlek 4.8mm
61SEK /enhet