Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER XS218SANAM12 Närhetssensor Induktiv 12mm NPN NO | AG9FRG 1EWT7

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SANAM12 Närhetssensor Induktiv 12mm NPN NR

Finns i lager
Artikel: AG9FRG Modell: XS218SANAM12Korsreferens: 1EWT7
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
1 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case Material316L Rostfritt stål
Krets typ3-tråds NPN
Upptäck avstånd12.0mm
Elektrisk koppling4-stifts M12-kontakt
IP-värde67, 69K
Längd41mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens1000 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Sensor Dia.18.0mm
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Gul LED-indikering, omvänd polaritet, överbelastning och kortslutningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddGrundmaterialCase MaterialStrömförsörjningSkärmad / oskärmadKrets typElektrisk kopplingIP-värdePris
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 Närhetssensor Induktiv 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN2m kabel671 083 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 Närhetssensor Induktiv 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN4-stifts M12-kontakt671 217 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP2m kabel671 117 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP5m kabel671 130 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP4-stifts M12-kontakt671 116 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP3-stifts M8-kontakt671 021 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Närhetssensor Induktiv 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN2m kabel671 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SANAM12 Närhetssensor Induktiv 12mm NPN NR
1 838 kr /enhet