TELEMECANIQUE SENSORS

Filter

Electrical

Pumps

testinstrument

Electrical Filter

VäxlarVisa alla

  • Kabeldragningsbrytartillbehör

    Designad för att omedelbart stoppa industriella maskiner för att förhindra olyckor och garantera förarens säkerhet. Inkluderar 83 fot långa kablar, kabelgrepp, kabelsatser, kabelstöd och kabelomkopplarändfjädrar. Varianter tillgängliga i stål eller plastbelagda stålmaterial

  • Kabeldragare

    3 A-omkopplare med en underhållen / tillfällig konfiguration för att säkerställa säker användning av tung utrustning, även i explosionsfarliga områden. Finns i kontaktformulär 1NC / 1NO och 2 NC / 2 NO

  • Fiberoptiska sensorer

    Idealisk för att vidarebefordra signaler från en fjärrsensor till en PMC, dator och PLC för signalbehandling. Har en kompakt design för installationer med begränsat utrymme och kräver ingen separat strömförsörjning. Kan fungera på frekvenssignaler mellan 1000 och 5000 Hz

  • Gränsbrytartillbehör

    Inkluderar kablar för gränslägesbrytare och kabelgenomföringar av plast och metallrörsingångsenheter som främst används för att skydda utrustning och personal från felaktiga maskiner. Finns i 1/2 tums NPT och Pg 11 / Pg 13.5 anslutningstyper

  • Gränslägesarmar och ställdon
  • Gränslägesbrytarkropp och kontakter

    IEC-certifierade gränslägesbrytare med en modulär design för att enkelt komma åt interiören och positiv öppning på alla snäpp- och långsambrytande kontakter för ökad säkerhet. Kan arbeta vid -77 till 158 grader F och finns i 4-stifts M12-, plug-in-, skruv- och förkopplade kabelanslutningsvarianter

  • Gränsbrytare

    Spakarmar och huvuden designade för att reparera och bygga en ny gränslägesbrytare för att kontrollera rörelsen hos elektriska och mekaniska kretsar. Tillgänglig i cat whisker, plunger, roller spak, roller spak kolv, roterande och wobble stick ställdon.  

  • Gräns- / låsbrytare

    Mekaniska gränsläges-/spärrbrytare idealiska för att hålla den elektriska utrustningen i ett korrekt fungerande skick vid hårda temperaturer och arbetsmiljöer. Har en automatisk aktivering och avaktivering av maskineffekten vid överskridande av färdgränserna. Finns i standard- och miniatyrkroppstyper  

  • Magnetiskt manövrerade säkerhetsspärrbrytare

    Beröringsfria säkerhetsbrytare idealiska för att skydda textil-, träbearbetnings- och tryckmaskiner. Har en helt förseglad design för användning i dammiga och våta miljöer. Finns i kabellängder på 6.6 och 32 fot  

  • Fotoelektriska sensorkablar
  • Fotoelektriska sensorreflektorer
  • Fotoelektriska sensorer
  • Kombinationer av tryckomvandlare
  • Närhetstillbehör
  • Närhetssensorer och omkopplare
  • Tillbehör för säkerhetsspärrbrytare
  • Säkerhetsspärrbrytare
  • Givarkontakter
  • Sensorkablar
  • Snap Action-omkopplare
  • Byt tillbehör

Om TELEMEKANIKA SENSORER

Med över 90 års erfarenhet har Telemecanique Sensors, ett varumärke från Schneider Electric, tillverkat ett omfattande sortiment av sensorer och switchar. Telemecanique-katalogen inkluderar närhetssensorer, gränslägesbrytare, tryckbrytare och fotoelektriska sensorer. Telemecanique Switches produktlinje inkluderar gräns-/förreglingsbrytare, säkerhetsförreglingsomkopplare, magnetiskt aktiverade säkerhetsförreglingsbrytare och kabeldragningsbrytare. Telemecanique närhetssensorer och induktiva och kapacitiva sensorer används vid beröringsfri avkänning av metallföremål. Företaget erbjuder även olika Telemecanique fotoelektriska sensorer i olika material, kretstyper, elektriska anslutningar och dimensioner.

Varumärkesexklusiva produkter