Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Kabeldragbrytare Vänster 1no + 1nc | AG7BND 4B786

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Kabeldragströmbrytare Vänster 1no+1nc

Finns i lager
Artikel: AG7BND Modell: XY2CE2A150H7Korsreferens: 4B786
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
7 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg3A vid 240 VAC
Case Materialzamak
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg0.27A @ 250 VDC
Djup4.13 "
IndikatorIngen
IP-värde65
Längd9"
Max. Kabelspännvidd165 ft.
Min. NuvarandeEj tillämplig
MonteringsstilEnda änden
NEMA-betyg1, 4, 12
DriftkraftEj tillämplig
ÅterställaPush Button
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd9.02 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.66
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Driftläge (vänster)
    • Termisk effekt (10A)

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygDjupLängdMonteringsstilDriftkraftBreddPris
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Kabeldragare Universal 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A vid 240 VAC1.57 "7.76 "Dubbel slut4.5 lb.2.68 "5 747 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Kabeldragbrytare Universal 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Dubbel slut4.5 lb.2.68 "6 166 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 Kabeldragbrytare höger 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A vid 240 VAC4.13 "9"Enda ändenEj tillämplig9.02 "7 247 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Kabeldragare Vänster 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A vid 240 VAC4.13 "9"Enda ändenEj tillämplig9.02 "6 919 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Kabeldragbrytare höger 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A vid 240 VAC4.13 "9"Enda ändenEj tillämplig9.02 "6 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Kabeldragströmbrytare Vänster 1no+1nc
7 156 kr /enhet