Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM40B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBG 19MJ05

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM40B invändig gängkontakt 125vac/150vdc

Finns i lager
Artikel: AF6HBG Modell: XZCC12MCM40BKorsreferens: 19MJ05

Få det Maj 20, Måndag
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern trådanslutning
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
Slut 2 Antal stift0
IP-värde67
Jacka färgSvart
Max. Förstärkare3A
Max. Spänning125VAC / 150VDC
Antal ledare4
Temp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)5.99
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Slut 1 Kön (man)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rät vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftAntal ledarePris
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBH 19MJ06 XZCC12MCM50B55257SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM40B Extern trådanslutning 125vac / 150vdc | AF6HBJ 19MJ07 XZCC12MDM40B44227SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM50B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBK 19MJ08 XZCC12MDM50B55277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM40B invändig gängkontakt 125vac/150vdc
234SEK /enhet