Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 Sladdset 16.4 Fötter Grå 250vac / 300vdc | AF6HCE 19MJ26

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 sladdset 16.4 fot grå 250vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AF6HCE Modell: XZCPV1141L5Korsreferens: 19MJ26

Få det Maj 7, Tisdag
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd16.4ft.
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
Slut 2 Antal stift0
IP-värde65,67
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare3A
Max. Spänning250VAC / 300VDC
Antal ledare4
Temp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)16.97
Fartygets bredd (cm)19.96
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddSlut 1 Antal stiftSlut 2 Antal stiftTrådstorlekIP-värdeJacka färgJacka MaterialMax. FörstärkarePris
TELEMEKANISKA SENSORER XZCPV1965L5 sladdset 16.4 fot gul 250vac / 300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 grader till 80 grader C.3-18 AWG65,67GulPVC4A567SEK
TELEMEKANISKA SENSORER XZCP0941L5 Sladdset 16.4 fot Svart 250vac / 300vdc | AF6HBM 19MJ10 XZCP0941L5-25 grader till 80 grader C.4-18 AWG65,67SvartPUR3A428SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L5 Sladdset 16.4 fot Svart 250vac / 300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 grader till 80 grader C.4-18 AWG65,67SvartPUR3A427SEK
TELEMEKANISKA SENSORER XZCP1141L5 Sladdset 16.4 fot Svart 250vac / 300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 grader till 80 grader C.4-18 AWG65,67SvartPUR3A395SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L5 Sladdset 16.4 fot Svart 250vac / 300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 grader till 80 grader C.5-18 AWG65,67SvartPUR3A765SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L5 Sladdset 16.4 fot Svart 250vac / 300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 grader till 80 grader C.4-18 AWG65,67SvartPUR3A404SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0941L5 Cordset 16.4 Fötter Grå 250vac / 300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 grader till 80 grader C.4-18 AWG65,67GråPVC3A328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 sladdset 16.4 fot grå 250vac/300vdc
333SEK /enhet