Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSF00013 Värmare 240v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XDN 2XDX2

TEMPCO CSF00013 Värmare 240v 14 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XDN Modell: CSF00013Korsreferens: 2XDX2
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFinned Strip Värmare
Elementets bredd1-1 / 2 "
H x B över flänsar1-3 / 8 x 2 "
MaterialFörnicklat stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension13 "
MonteringstypYtmontering
Total längd14 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialSömlös 304 rostfritt stål
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet31W / kvm i.
Watt1100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
TEMPCO CSF00501 Värmare 240v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCW 2XDV4 CSF005019.5 "10.5 "16W / kvm i.350882SEK
TEMPCO CSF00002 Värmare 240v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21W / kvm i.500882SEK
TEMPCO CSF00004 Värmare 240v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31W / kvm i.725881SEK
TEMPCO CSF00009 Värmare 240v 12 tum längd 1200 grader F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31W / kvm i.900953SEK
TEMPCO CSF00011 Värmare 240v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21W / kvm i.7501 051 kr
TEMPCO CSF00015 Värmare 240v 15-1 / 4 tum Längd 1200 grader F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31W / kvm i.12501 203 kr
TEMPCO CSF00543 Värmare 240v 17-7 / 8 tum längd 1200 grader F | AC3XDX 2XDY1 CSF0054316.875 "17.875 "16W / kvm i.7501 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSF00013 Värmare 240v 14 tum Längd 1200 grader F
1 113 kr /enhet