Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSF00139 Värmare 120v 15-1 / 4 tums längd 1200 grader F | AC3XJF 2XEG6

TEMPCO CSF00139 Värmare 120v 15-1/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XJF Modell: CSF00139Korsreferens: 2XEG6
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
1 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFinned Strip Värmare
Elementets bredd1-1 / 2 "
H x B över flänsar1-3 / 8 x 2 "
MaterialFörnicklat stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension14.25 "
MonteringstypYtmontering
Total längd15.25 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialSömlös 304 rostfritt stål
TerminalerVarje ände
Spänning120V
Wattdensitet37W / kvm i.
Watt1250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8168
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
TEMPCO CSF00530 Värmare 120v 25-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC2UMK 2MXF3 CSF0053024.5 "25.5 "22W / kvm i.15001 820 kr
TEMPCO CSF00519 Värmare 120v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XHE 2XED9 CSF005199.5 "10.5 "18W / kvm i.350826SEK
TEMPCO CSF00521 Värmare 120v 10-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XHJ 2XEE4 CSF005219.5 "10.5 "25W / kvm i.500790SEK
TEMPCO CSF00123 Värmare 120v 10-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XHN 2XEE8 CSF001239.5 "10.5 "45W / kvm i.725824SEK
TEMPCO CSF00131 Värmare 120v 12 tum längd 1200 grader F | AC3XHT 2XEF3 CSF0013111 "12 "40W / kvm i.900882SEK
TEMPCO CSF00232 Värmare 120v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XHX 2XEF7 CSF0023213 "14 "28W / kvm i.750974SEK
TEMPCO CSF00135 Värmare 120v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XJB 2XEG2 CSF0013513 "14 "37W / kvm i.11001 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSF00139 Värmare 120v 15-1/4 tum Längd 1200 grader F
1 118 kr /enhet